Transportador de tornillo sin fin vertical Wolfking

Transportador de tornillo sin fin vertical Wolfking

Transportador de tornillo sinfín vertical Wolfking. Modelo: Vertical. S/N: 5846. Barrena: 8-1/2 pulgadas de diámetro. x 73 pulg. H. Desplazamiento de descarga 90°. Motor Lincoln, 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 10/.20 amperios, 60 Hz, trifásico. Los transportadores de tornillo verticales están diseñados para el transporte de material premolido donde el espacio es limitado. Altura de salida: 67-1/2 pulgadas (4) ruedas ajustables para una fácil maniobrabilidad. Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto. Salidas: (1) descarga de 15 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 48-1/2 pulgadas de ancho x 91-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI203.
  • Fabricante: Wolfking Danmark
  • Modelo: Vertical
  • Número de serie: 5846
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de tornillo sin fin vertical Wolfking
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente