Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Transportador de tornillo de acero galvanizado. Horizontal. Diámetro del tornillo: 8 pulgadas. Longitud del tornillo: 98 pulgadas. Impulsado por un motor de 2 HP con Dodge Reliance Drive. Motor Baldor: HP: 2, Voltios: 230/460, AMPS: 5.6/2.0, RPM: 1725, Marco: 145T. Dodge Reliance Drive: Tamaño: SCXT115, Número de serie: 351163THC, RELACIÓN: 15,35. Dimensiones generales de envío (pulg): 138 largo x 19 ancho x 32. Dimensiones del conducto (pulg): 98 largo x 19 ancho.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR15
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Screw Conveyor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.6/20
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 138
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 950
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 2 HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente