Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 3 HP

Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 3 HP

Transportador de tornillo sinfín horizontal de acero galvanizado. Dimensiones totales del conducto (pulg.): 200. Dimensiones generales de envío (pulg.): 213 largo x 19 ancho x 33 alto. Longitud del tornillo: 190 pulgadas. Impulsado por un motor industrial Baldor de 3 HP con motor Dodge Reliance. Motor industrial Baldor: HP: 3, Voltios: 208-230/460, AMPS: 8.3-8.3/4.1, RPM: 1750, Marco: 183T, HZ: 60, PH:3. Dodge Reliance Drive: Tamaño: SCKT215A, Número de serie: 65GV152351452, Relación: 14,1. Diámetro de la barrena: 12 pulgadas. Paso: 12 pulgadas. 13 pulgadas de ancho x 195 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HSR13
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 8.3/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 183T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 213
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 33
  • Peso libras): 1,050
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Transportador de tornillo sinfín de acero galvanizado - 3 HP

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente