- Detalles del producto
Transportador de tornillo sinfín vertical de acero inoxidable
Transportador de tornillo sin fin vertical de acero inoxidable. Dimensiones del tornillo: 8 pulg. de diámetro. x 16 pies L. Diámetro de la carcasa: 9 pulg. Paso de vuelo: 8 pulg. Diámetro del eje: 2 pulg. Motor eléctrico Reliance, 5 hp, 1160 rpm, 230/460 V, 15,6/7,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de la polea impulsora: 6 pulg. Diámetro de la polea conducida: 19 pulg. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Salidas: (1) descarga de 10 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 20 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 3 pies de alto.
- Cantidad en stock: BBCF162.8
- Fabricante: Not Specified
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









