- Detalles del producto
Transportador de tornillo sin fin vertical/horizontal Wolfking Danmark con tolva
Transportador de tornillo sinfín vertical/horizontal Wolfking Danmark con tolva. Modelo: Vertical. S/N: 58460. Barrena: 8-1/2 pulg. de diámetro. x 73 pulg. H. Desplazamiento de descarga: 90°. Motor Lincoln, 15 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 10/.20 amperios, 60 Hz, trifásico.Tipo: Horizontal. S/N: 58458. Capacidad máxima: 2,46 pies cúbicos. ft. Capacidad mínima: 0,73 pies cúbicos. ft. Dimensiones del sinfín de tornillo: 10 pulg. de diámetro. x 72 pulg. L. Diámetro de la carcasa del sinfín de tornillo: 10-1/4 pulg. Motor Flender, 5,5 kW, 1728 rpm, 220 V, trifásico. Los transportadores de tornillo verticales están diseñados para el transporte de material premolido donde el espacio es limitado. Altura de salida: 67-1/2 pulgadas (4) ruedas ajustables para una fácil maniobrabilidad. El borde superior de la tolva de alimentación mide 30 pulgadas y 32,5 pulgadas de alto (desde el suelo). Entradas: (1) 10 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 51 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho (alimentación de tolva). Salidas: (1) descarga de 15 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho, (1) 10-1/4 pulgadas de diámetro. descargar. Dimensiones totales: 9 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto (H17).
- Cantidad en stock: NOI8014.
- Fabricante: Wolfking Danmark
- Número de serie: 58460
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









