Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90

Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90

Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90. Modelo: SC90. Dimensiones del transportador de tornillo: 9 pulgadas de diámetro x 5 pies 4 pulgadas de altura. Paso: Motor eléctrico Baldor de 6 pulgadas, 2 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 6.3-5.8/2.9 amperios, 60 HZ, 3 fase. Entrada: (1) 5 pulg. Salida: 1 pie 7 pulg. L x 8-7/8 pulg. Ancho x 6-1/2 pulg. Alto. Dimensiones totales: 2 pies 9 pulg. L x 2 pies. Ancho x 7 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BABR120
  • Fabricante: Hobart
  • Modelo: SC90
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Screw Conveyor
  • Ancho del transportador (pulgadas): 9
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 6.3-5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145T
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 33
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 92
Detalles adicionales del producto
Transportador de tornillo vertical portátil Hobart SC90
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente