Transportador de transferencia inclinado: 12 pulg. de ancho

Transportador de transferencia inclinado: 12 pulg. de ancho

Transportador de Transferencia Inclinado. Construcción de acero inoxidable. Cinta transportadora con listones. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 12 pulgadas de ancho x 5-1/2 pulgadas de alto. Motor Baldor Washdown Duty, 1725 rpm, 230/460 V, 2,2/1,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Boston Serie 700. Interruptor de desconexión de servicio pesado Monnekes. Alimentación: 1 pie de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 14 pies 3 pulgadas de largo x 2 pies 3 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPFI210.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador de transferencia inclinado: 12 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente