Transportador de transferencia

Transportador de transferencia

Transportador de transferencia. Acero inoxidable. El transportador está diseñado para proporcionar múltiples posiciones de alimentación. La altura se ajusta mediante manivela. Ancho del cinturón: 15 pulg. W. Tipo de cinturón (arriba): cuero. Tipo de correa (abajo): KVP Ram Industries-821 (gris acetal). Altura a la entrada del transportador (ajustable): 50 pulg. Altura a la salida del transportador: 32 pulg. El transportador superior tiene un fondo magnético. (2) Motores Sew-Eurodrive, 1/2 hp, 1700 rpm, 280/460 V, 1,85/1,07 amperios, 60 Hz, trifásicos. Bonfiglioli Tipo Motor Drive (transportador superior), 14 relaciones, 121 rpm (final). Bonfiglioli Tipo Motor Drive (transportador inferior), relación 28, 60,71 rpm (final). Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SNPM035D.
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 15
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1700
  • Voltaje del motor: 280/460
  • Amperios de motor: 1.85/1.07
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 148
  • Ancho (pulgadas): 26
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
Transportador de transferencia
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente