Transportador doble de acero inoxidable - 2 pies 6 pulgadas de ancho

Transportador doble de acero inoxidable - 2 pies 6 pulgadas de ancho

Transportador Doble de Acero Inoxidable. Dimensiones de la correa n.° 1: 28 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho. Dimensiones de la correa n.° 2: 101 pulg. de largo x 30 pulg. de ancho. Espacio libre del producto sobre las correas: 3-¼ pulg. Dimensiones totales: 63 pulg. de largo x 48 pulg. . Ancho x 40 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: EERH142b.4
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 30
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 3.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 48
  • Altura (pulgadas): 40
Detalles adicionales del producto
Transportador doble de acero inoxidable - 2 pies 6 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente