Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado - 500 galones

Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado - 500 galones

Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado: 500 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 9 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto. Ancho de la correa: 4 pies Número de colectores de rociadores: 4. (4) 1/2 pulgadas . pulverizadores por colector. Altura de entrada del transportador: 5 pies 3 pulgadas. Altura de salida del transportador: 4 pies 8 pulgadas. Entradas: (1) 2-1/2 pulgadas de diámetro. (entrada del pulverizador), (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión FNPT. Salidas: (3) 3 pulg. de diámetro. Puertos de drenaje NPT, (1) puerto de 1 pie de largo x 9 pulgadas de alto (desbordamiento). Dimensiones totales: 26 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 6 pulgadas de alto.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 165.JRW104.10
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 316
  • Ancho (pulgadas): 80
  • Altura (pulgadas): 78
Detalles adicionales del producto
Transportador elevado de acero inoxidable con tanque de lavado - 500 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente