Transportador giratorio de neopreno

Transportador giratorio de neopreno

Transportador de neopreno con giro de 135 grados, altura total de 42 pulgadas x 64 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho, correa de 17 pulgadas de ancho con circunferencia exterior de 73 pulgadas, circunferencia interior de 35 pulgadas, patas de 34 pulgadas de altura hasta la base, motor Sew-Eurodrive tipo DFT71D4-K8 de 0,5 hp 1700 rpm, 565 de par (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 6.L49105.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 17
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1700
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 64
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 42
Detalles adicionales del producto
Transportador giratorio de neopreno
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente