Transportador Hytrol

Transportador Hytrol

Transportador Hytrol. S/N: 305987. Motor eléctrico Reliance: ½ Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, 1.5-1.5/.75 A, 60 Hz, Trifásico. (1) Caja de interruptores de circuito Hubbell: Cat. no. HBLDS3, 30 A, 600 VCA máx. Diámetro de la polea: impulsor de 3-1/2 pulgadas, impulsado de 3 pulgadas. Dimensiones de la cinta transportadora: 6 pies 11-1/4 pulgadas de largo x 5 pies 11-1/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 7 pies 5-5/8 pulgadas de largo x 6 pies 11 pulgadas de ancho x 2 pies 11-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DNBA016
  • Fabricante: Hytrol
  • Número de serie: 305987
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador Hytrol
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente