Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho

Transportador inclinado de acero inoxidable. Correa intralox con aletas de 18 pulg. de ancho x 9 pies de largo, aletas de 3 pulg. de alto, espaciadas 14 1/2 pulg. entre sí, accionamiento hidráulico, altura de descarga de 102 pulg. con compuerta neumática.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC045.5a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 18
  • Longitud del transportador (pulgadas): 108
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Transportador inclinado de acero inoxidable - 18 pulg. de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente