Transportador inclinado de acero inoxidable

Transportador inclinado de acero inoxidable

Transportador inclinado de acero inoxidable. Ancho de la correa: 2 pies. Apertura/espacio libre máximo: 1 pie 8 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Distancia entre listones: 8 pulgadas. Accionamiento hidráulico. Estructura de acero dulce. Altura de entrada del transportador: 1 pie 3 pulgadas. Altura de salida del transportador: 7 pies 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 11 pies 8 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 1R-369.1
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador inclinado de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente