Transportador inclinado de bocina de CA

Transportador inclinado de bocina de CA

Transportador inclinado de bocina de CA. Estructura de acero inoxidable. Dimensiones de la correa de plástico: 54 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. Motor Baldor: trifásico, 5 hp, 17,25 rpm. Dimensiones totales: 58 pulgadas de largo x 55 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.L49106.1a
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador inclinado de bocina de CA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente