Transportador inclinado de Intralox

Transportador inclinado de Intralox

Transportador inclinado de Intralox. 18 pulgadas de ancho x 27 pies de largo, incluye cubierta y accionamiento de acero inoxidable. Utilizado anteriormente en una aplicación de transporte de manzanas después de un alimentador de tolva.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF263
  • Fabricante: Intralox
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 18
  • Longitud del transportador (pulgadas): 324
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Baldor Industrial
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used in an apple conveying application after a hopper feeder.
Transportador inclinado de Intralox
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente