Transportador inclinado

Transportador inclinado

Transportador inclinado. Motor eléctrico estadounidense: 1/2 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 1,9-2,0/1,0 A, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la correa: 24 pies de largo x 11 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 10 pies 1/2 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 8 pies de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI1116
  • Fabricante: Not Specified
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Elevated / Incline Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 11
  • Longitud del transportador (pulgadas): 288
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: US Electrical Motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1745
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.9-2.0/1.0
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 120.5
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Transportador inclinado
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente