Transportador Intralox de 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo

Transportador Intralox de 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo

Transportador de estructura de acero inoxidable con cinta intralox. 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo, incluye transmisión por engranajes eléctricos y bandeja de goteo. Anteriormente se utilizaba para transportar manzanas a una tolva alimentadora.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AANF262
  • Fabricante: Intralox
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Belt Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 36
  • Longitud del transportador (pulgadas): 240
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Utilizado anteriormente con: Previously used in an apple conveying application after a hopper feeder.
Transportador Intralox de 36 pulgadas de ancho x 20 pies de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente