- Detalles del producto
Transportador Multi-Conveyor, LLC
Transportador Multi-Conveyor, LLC. Tamaño del transportador: 12 ancho x 83 largo. Controles Marsh Patrion Plus. Impulsado por 1 Hp Sew-Eurodrive.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: YTAB07
- Fabricante: Multi-Conveyor, LLC
Detalles del transportador
- Tipo de transportador: Belt Conveyor
- Ancho del transportador (pulgadas): 12
- Longitud del transportador (pulgadas): 83
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Sew-Eurodrive: SA47DRE80M4. Input: 300-1800/10-60 HZ. Output: 6.8-40.7. HP: 1. Ratio: 44.22.
- Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1,800
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 2.90/1.44
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 98
- Ancho (pulgadas): 24
- Altura (pulgadas): 36
- Peso libras): 650
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









































