Transportador pasteurizador Heinzen HMI para cítricos enteros

Transportador pasteurizador Heinzen HMI para cítricos enteros

Transportador pasteurizador Heinzen HMI para cítricos enteros. Apertura/espacio libre máximo sobre la cinta: 24 pulgadas de ancho x 5 pulgadas de alto. Altura en la entrada/salida del transportador: 92/74 pulgadas. Esta unidad era parte de una línea de cítricos Fresh Express que procesaba naranjas y pomelos. El producto se lavó previamente y luego se envió a esta unidad para pasteurizarlo antes de pelarlo. La unidad HMI se configuró para un tiempo de permanencia de 2 ½ minutos con agua caliente a 180 °F rociando desde arriba del transportador seguido de una sección de enjuague con cuatro rociadores. El agua se bombeó desde un tanque externo aislado (bucle blindado y recirculado). El tanque se calentó con inyección de vapor vivo. El tanque y la bomba de circulación no están incluidos. (3) Motores industriales Baldor para servicio lavable, 1/2 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 1,6/0,8 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Boston Gear Drives, relación 60, 29,61 rpm (transportadores finales, de alimentación y de pasteurización). Boston Gear Drive, relación 30, 58,3 rpm (transportador final de salida). Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. PVC (puente de rociado doble), (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. PVC (pulverización final), (1) 4 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (2) de 6 pulg. de diámetro. Ventilaciones cada una con 11 pulgadas de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a una distancia de centro a centro de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulg. de largo x 4 pies 10 pulg. de ancho x 9 pies de alto (ACN1000).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFEP011.8a
  • Fabricante: Heinzen Manufacturing Inc.
  • Número de serie: 13810
Detalles del túnel
  • ¿Refrigeración o calefacción? Heating Tunnel
  • Ancho del túnel cerrado (pulgadas): 24
  • Espacio libre de altura del producto (pulgadas): 5
  • Descripción de la alimentación: Height at conveyor infeed: 92 in.
  • Descripción de salida: Height at conveyor exit: 74 in.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 3
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 1.6/0.8
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 58
  • Altura (pulgadas): 108
  • ACN: 1000
Detalles adicionales del producto
Transportador pasteurizador Heinzen HMI para cítricos enteros
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente