Transportador PDC

Transportador PDC

PDC, modelo 75C-ER, S/N 110, 240 voltios monofásico, 1-½ hp, transportador 127 pulg. de largo x 3 pulg. de ancho, 85 pulg. de alto x 50 pulg. de ancho x 127 pulg. de largo.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 4a.SAF001a
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 75C-ER
  • Número de serie: 110
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 3
  • Longitud del transportador (pulgadas): 127
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 240
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 127
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 85
Detalles adicionales del producto
Transportador PDC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente