Transportador portátil inclinado CON119 de JB Industries

Transportador portátil inclinado CON119 de JB Industries

JB Industries Bloomfield, Nueva Jersey Transportador portátil inclinado SS. Modelo: CON 119. Número de serie: 1031. Fecha de fabricación: 09/07/98. Fuente de alimentación: Motor: 1 HP, Voltios: 440, PH:3.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAB15
  • Fabricante: JB Industries
  • Modelo: CON 119
  • Número de serie: 1031
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • Voltaje del motor: 440
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1998
  • Año retirado de la producción: 2022
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing conveyor belt.
Transportador portátil inclinado CON119 de JB Industries

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente