Transportador Rolaprinter de Adolph Gotesho Inc.

Transportador Rolaprinter de Adolph Gotesho Inc.

(2) Transportadores Rolaprinter de Adolph Gotesho Inc. Modelo: 1183LH. N/S: 25504 y 25806. Apertura/espacio libre máximo sobre la correa: 9 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto. Motor EE. UU., 1/2 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2.2/1.1 amperios, 60 Hz, trifásico. Altura de entrada/salida: 30 pulgadas. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 126b
  • Fabricante: Adolph Gotesho Inc.
  • Modelo: 1183LH
  • Número de serie: 25504 and 25806
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador Rolaprinter de Adolph Gotesho Inc.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente