Transportador Schebler de acero inoxidable

Transportador Schebler de acero inoxidable

Transportador Shebler. Modelo K46D16BD17104-KS, S/N 850034416.95.95.007. Acero inoxidable. Correa: 6 pies de largo x 36 pulgadas de ancho. Motor: 2 hp. Dimensiones totales: 69 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: M-138b
  • Fabricante: Schebler
  • Modelo: K46D16BD17104-KS
  • Número de serie: 850034416.95.001
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador Schebler de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente