- Detalles del producto
Transportador SECO Simplimatic Engineering Company
Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,6-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Engranaje Grove Flexaline, entrada de 1,02 Hp, relación: 80. Entrada/salida: 49 pulgadas de alto. Espacio libre del producto: 24 pulgadas de ancho x 16-1/2 pulgadas de alto. (4) 6 pulgadas de diámetro. piñón con un espacio de 3/4 pulg. entre dientes. Dimensiones totales: 10 pies 3 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 79 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: HDBA042B.
- Fabricante: SECO
- Tipo de transportador: Table Top Conveyors
- Ancho del transportador (pulgadas): 24
- Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 16.5
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 1
- RPM del motor: 1725
- Voltaje del motor: 208-230/460
- Amperios de motor: 3.6- 3.2/1.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Longitud (Pulgadas): 123
- Ancho (pulgadas): 34
- Altura (pulgadas): 79
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!




















