Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Tamaño máximo de la correa manejada: 6-1/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 10 pies 2-1/2 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBA042D.
  • Fabricante: SECO
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 6.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 122.5
  • Ancho (pulgadas): 19
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Transportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente