Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company

Transportador SECO Simplimatic Engineering Company. Tamaño máximo del cinturón manejado: 5 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 14-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDBA042F.
  • Fabricante: SECO
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Table Top Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 5
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 5
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 13.5
  • Altura (pulgadas): 14.5
Detalles adicionales del producto
Transportador SECO Simplimatic Engineering Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente