Transportador vibratorio de acero inoxidable Eriez sobre carro elevador

Transportador vibratorio de acero inoxidable Eriez sobre carro elevador

Unidades vibratorias duales Eriez Magnetics Hi-Vi: modelo 45A, estilo 26, serie EE11 6371 y EE11 6370. Eléctrico: 115 V / 60 Hz / 1,9 amperios. El carro con base rodante incluye un elevador de tijera para ajustar la altura de descarga de 32 a 68,25 pulgadas de alto. El canal de acero inoxidable mide 72,5 pulgadas de largo x 5,75 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de profundidad (con extensiones de 7 pulgadas de alto para una profundidad total de 10 pulgadas). Hay una placa divisoria a 39,5 pulgadas de la descarga. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas x 2 pies x 3 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SIKH175
  • Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
  • Modelo: 45A - 26
  • Número de serie: EE11 6370 / 6371
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Vibrating Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 5.75
  • Longitud del transportador (pulgadas): 72.5
  • Espacio libre de altura máxima sobre la correa (pulgadas): 68.25
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Voltaje del motor: 115
  • Amperios de motor: 1.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 74
  • Ancho (pulgadas): 24
  • Altura (pulgadas): 45
Detalles adicionales del producto
Transportador vibratorio de acero inoxidable Eriez sobre carro elevador
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente