Transportador vibratorio de correa de enlace FMC

Transportador vibratorio de correa de enlace FMC

Transportador vibratorio de correa de enlace FMC. Modelo BL2408-190, S/N 597000. Dwg D725564. Transportador: 460 V, trifásico, 60 Hz, 2,9 amperios. Velocidad de funcionamiento: 900 con una carrera de 0,053. Tapas extraíbles de acero inoxidable. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 23 pulgadas de ancho.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 25.BR-2277.2
  • Fabricante: FMC
  • Modelo: BL-2408
  • Número de serie: 597000
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador vibratorio de correa de enlace FMC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente