Transportador vibratorio de tecnología clave

Transportador vibratorio de tecnología clave

Transportador vibratorio Key Technology modelo 424549-1, n.º de serie. 97-23954, 41 pulgadas de ancho x 192 pulgadas de largo x 37 pulgadas de alto, motor Baldor trifásico 1 hp 1725 rpm.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: L84200.1a
  • Fabricante: Key Technology
  • Modelo: 424549-1
  • Número de serie: 97-23954
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador vibratorio de tecnología clave
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente