- Detalles del producto
Transportador vibratorio Eriez
Transportador vibratorio Eriez. Modelo: HS42. Capacidad: 200 pies cúbicos. pies/h. Dimensiones de la tolva de alimentación: 20 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho. Dimensiones de la bandeja de clasificación: 30 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 3 pulgadas de alto. Fuente de alimentación: 115 V, 2 amperios, 60 Hz. Diseñado para la alimentación a alta velocidad de materiales ligeros y voluminosos. Las unidades Eriez son ligeras y funcionales y pueden integrarse perfectamente con la maquinaria existente. Entradas: (1) entrada de 16 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salidas: (1) conducto de descarga de 5 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 26-1/2 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.
- Cantidad en stock: DBS241.3
- Fabricante: Eriez Manufacturing Co.
- Modelo: HS42
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!









