Transportador vibratorio Link-Belt

Transportador vibratorio Link-Belt

Transportador vibratorio Link-Belt. Modelo LBL2405X7-1, S/N 718227, dwg D731205, FO D90016, Voltios 460, 60 Hz, 1,55 amperios, trifásico. Dimensiones interiores 85 pulgadas de largo, 24 pulgadas de ancho, 5 pulgadas de profundidad, total 86-½ pulgadas de largo, 30-½ pulgadas de ancho, 21 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBPP295.1
  • Fabricante: Link-Belt
  • Modelo: LBL2405X7-1
  • Número de serie: 718227
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador vibratorio Link-Belt
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente