Transportador vibratorio Meyer

Transportador vibratorio Meyer

Transportador vibratorio Meyer, S/N 248, motor Unimount, ID A5 13/POIN274R048F, ¾ hp, estructura 56C, 230/460 voltios, trifásico, 1,775 rpms, 60 Hz, FL amperios 2.8 - 1.4, SF 3.2 - 1.6, interior dimensiones 13 pulgadas de ancho, 83 pulgadas de largo, 4 pulgadas de profundidad, total 101 pulgadas de largo, 26 pulgadas. Ancho, 33 pulgadas. Alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SBPP60.4
  • Fabricante: Meyer Industries Garroutte
  • Número de serie: 248
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador vibratorio Meyer
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente