Transportador Wardcraft Conveyors Transportador motorizado "Slug Vayor" - 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho

Transportador Wardcraft Conveyors Transportador motorizado "Slug Vayor" - 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho

Transportador de banda motorizada “Slug Vayor” de Wardcraft Conveyors. Modelo: SV1500-6-12-3-1/2. Número de serie: 6117-5359. Dimensión utilizable de la correa: 14-1/2 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de largo. Motor eléctrico Reliance, 1/2 hp, 1725 rpm, 90 voltios (CC), 5,2 amperios, 60 Hz. Reductor de velocidad Boston Gear. Altura de alimentación del transportador: 34 pulgadas. Altura de salida del transportador: 31 pulgadas. Diseñado principalmente para eliminar restos/piezas/desechos de debajo de los troqueles en prensas punzonadoras, el “Slug Vayor” permite el funcionamiento continuo de la prensa y la maquinaria al eliminar el material perforado de los procesos. La correa de PVC es resistente al aceite y al cloro, así como a otros ingredientes tóxicos que se encuentran en aceites y compuestos de dibujo. Dimensiones totales: 73 pulgadas de largo x 24-1/2 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto (ACN25).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SELM210.a
  • Fabricante: Warderaft Conveyors
  • Modelo: SV1500-6-1-2-3-1/2
  • Número de serie: 6117-5359
Detalles del transportador
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Transportador Wardcraft Conveyors Transportador motorizado "Slug Vayor" - 1 pie 2-1/2 pulgadas de ancho
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente