Transportadores exprimidores de automatización de Minnesota

Transportadores exprimidores de automatización de Minnesota

Transportador exprimidor de automatización de Minnesota. Detectores de fugas modelo, correa tipo nudillo de 4 pulg. W, motor baldor de 1 a 2 hp, 30 rpm-final, 220-440 V, 80 psi. Dimensiones totales 12 pies de largo x 3 pies de ancho x 8 pies de alto. Cantidad: 4

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 45.BP15-01
  • Fabricante: Minnesota Automation
Detalles del transportador
  • Tipo de transportador: Miscellaneous Conveyors
  • Ancho del transportador (pulgadas): 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 30
  • Voltaje del motor: 220-440
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 96
Detalles adicionales del producto
Transportadores exprimidores de automatización de Minnesota
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente