Traverse Lift TL8042 Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4 de 8,000 LB

Traverse Lift TL8042 Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4 de 8,000 LB

2000 Traverse Lift TL8042 Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4 de 8,000 LB. Modelo: TL8042. Capacidad máxima de elevación: 8000 lb. Capacidad máxima de elevación completamente extendida: 1500 lb. Altura máxima de elevación: 42 pies 7 pulg. Alcance máximo: 28 pies Motor diesel Cummins de 3,9 L, pluma de 3 secciones de 42 pies, nivelación hidráulica. Lectura del cuentakilómetros: 2921. Tamaño de neumáticos 13,00-24. Dimensiones totales (retraída): 26 pies de largo x 8 pies 8 pulgadas de ancho x 8 pies 8 pulgadas de alto (ACN810).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBHT1695.115
  • Fabricante: Traverse Lift
  • Modelo: TL8042
  • Número de serie: 8C1230CCD
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 312
  • Ancho (pulgadas): 104
  • Altura (pulgadas): 104
  • ACN: 810
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2000
Traverse Lift TL8042 Carretilla elevadora telescópica diésel 4x4x4 de 8,000 LB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente