Trerice 690B Pressure Gauge (150 PSI)

Trerice 690B Pressure Gauge (150 PSI)

Trerice 690 Commercial Pressure Gauge. Model: 690B Brass Internal. Size: 3-1/2 in Dial Size. Stainless Stem Mtd Flangeless Case LM, 1/4" NPT. Pressure Rating: 150 PSI & KPA.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC101
  • Fabricante: Trerice
  • Modelo: 690B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 4
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 4
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Trerice 690B Pressure Gauge (150 PSI)