Tri Clover C - Bomba centrífuga serie

Tri Clover C - Bomba centrífuga serie

Bomba centrífuga Tri Clover serie C. Modelo: C328MD21T-S. Número de serie: G5012. Capacidad nominal: 350 gpm a 36 tdh (15,6 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,199 gal. Opción de sello: mecánico simple, carbono/inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor Reliance de 7 pulg., 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. La bomba de la serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entrada: (1) 3 pulg. de diámetro. Línea S. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Línea S. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN30)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OIP153.
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: C328MD21T-S
  • Número de serie: G5012
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tri Clover C - Bomba centrífuga serie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente