Licuadora Tri-Clover Ladish Co. - 3 HP

Licuadora Tri-Clover Ladish Co. - 3 HP

Alfa Laval / Tri-Clover Ladish Co. Tri-Blender modelo F2116MD-2 ½ HP- TE, serie VO987 con motor SEW Eurodrive 3HP, 460V, 235-1720 RPM, 60 Hz, trifásico. (H)

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NMCN030D
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F2116MD-2 ½ HP- TE
  • Número de serie: VO987
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Licuadora Tri-Clover Ladish Co. - 3 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente