Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable

Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable

Licuadora Tri-Clover, Modelo F4329MDG-S, Tri Blender de acero inoxidable. N/S X3798, embudo de 24 pulg. de ancho x 39 pulg. de alto con salida de 4 pulg., 20 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, cara de sello de carburo de silicio. Con embudo, base de acero inoxidable. Reacondicionado, disponible para entrega inmediata.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 125.GR484.67a
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F4329MDG-S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tri-Clover Tri Licuadora Acero Inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente