Tri-licuadora

Tri-licuadora

Licuadora triple, modelo F2116MDG840-S, S/N 147021-01, diámetro superior del embudo 22 pulg. de diámetro interior a conexión de 2 pulg. 20 pulg. de alto, 3 hp 230/460 voltios 3505 rpm con motor de repuesto 3 hp 230/460 voltios 3505 rpm, salidas de 1-1/2 pulgadas, entrada de 3 pulgadas a la licuadora, 34 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 65.IFTR1
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: F2116MDG840-S
  • Número de serie: 147021-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tri-licuadora
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente