Tri-licuadora Tri Clover

Tri-licuadora Tri Clover

Licuadora triple Tri Clover 2000. Modelo: F1114LMDG-1129-10. Capacidad máxima de salida: 10 gpm. Tasa de adición de producto seco de hasta 25 lbs/min (la tasa de alimentación es de 8 a 10 gpm). Viscosidad máxima del producto: 500 centipoises, temperatura máxima del producto: 160°F. Motor eléctrico Reliance, 3 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 7,6/3,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 14-1/2 pulg. de diámetro. (alimentación de tolva). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN214).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DPPX41527.24
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F1114LMDG-1129-10
  • Número de serie: 511626-01
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tri-licuadora Tri Clover
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente