Tri-Licuadora Tri-Clover F3218

Tri-Licuadora Tri-Clover F3218

Tri-Licuadora Tri-Clover F3218. Modelo: F3218MD-B40-S. Número de serie: Y4912. Entrada máxima de polvo: 100 lbs/minuto (dependiendo de la aplicación). Motor: Motor de CA Reliance Duty Master. 15 Hp, 1755 rpm a 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. 1455 rpm a 220/380 V, 40,4/23,4 amperios, 50 Hz, trifásico. Cuadro: 256TC. La caja de arranque incluye un arrancador Allen-Bradley tamaño 3. Dimensiones totales: 3 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SKFI156.30
  • Fabricante: Tri-Clover
  • Modelo: F3218MD-B40-S
  • Número de serie: Y4192
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Tri-Licuadora Tri-Clover F3218
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente