Trituradora de acero inoxidable

Trituradora de acero inoxidable

Trituradora de acero inoxidable. S/N: 24292. El sistema consta de 18-1/2 pulgadas de diámetro. carcasa y 17-1/2 pulg. de diámetro. Tambor giratorio con (5) cuchillas de 9 pulg. de largo x 1 pulg. de ancho. Motor industrial Baldor, 10 hp, 1725 rpm, 690 rpm (final), 230/460 V, 28/14 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 7 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) conducto de descarga de 15 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 30-1/2 pulgadas de ancho x 65 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSLP507.10
  • Fabricante: Not Specified
  • Número de serie: 24292
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 10
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 28/14
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 30.5
  • Altura (pulgadas): 65
Detalles adicionales del producto
Trituradora de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente