Tubo de flujo magnético Rosemount inoxidable TSA040S1L1 (4 pulgadas)

Tubo de flujo magnético Rosemount inoxidable TSA040S1L1 (4 pulgadas)

Tubo de flujo magnético Rosemount - Modelo: TSA040S1L1, Número de serie: 0034732. Número de calibración: 0952525010000000. Presión máxima de proceso a 100 °F: 275 psi. Temperatura máxima de proceso: 350 F. Bridas ANSI de acero inoxidable 316.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GENF72
  • Fabricante: Rosemount
  • Modelo: TSA040S1L1
  • Número de serie: 0034732
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 17
  • Ancho (pulgadas): 9
  • Altura (pulgadas): 9
  • Peso libras): 75
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Tubo de flujo magnético Rosemount inoxidable TSA040S1L1 (4 pulgadas)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente