Tubo de flujo magnético Rosemount

Tubo de flujo magnético Rosemount

Tubo de flujo magnético Rosemount. Modelo: 8701TSA020C1. S/N: 50537. Material de revestimiento: PTFE. Electrodo de acero inoxidable 316L. 8712C No. de calibración: 09768058009752001. 8712 No. de calibración: 0974225810000000. Presión máxima de proceso a 100 °F: 275 psi. Temperatura máxima de proceso: 350 °F. Bridas de acero al carbono ANSI clase 150. El tubo de flujo Rosemount produce una señal de flujo para fluidos agresivos y corrosivos, lodos y otras sustancias difíciles de medir. Entradas: (2) 2 pulg. de diámetro. Bridas traslapadas de 125 lb. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI204.
  • Fabricante: Rosemount
  • Modelo: 8701TSA020C1
  • Número de serie: 50537
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 14.5
  • Ancho (pulgadas): 10
  • Altura (pulgadas): 6.5
Detalles adicionales del producto
Tubo de flujo magnético Rosemount
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente