Tubo de retención de acero inoxidable Feldmeier: 30 galones

Tubo de retención de acero inoxidable Feldmeier: 30 galones

Tubo de retención de acero inoxidable Feldmeier: 30 galones. Dimensiones del tubo: (4) 3 pulgadas de diámetro x 18 pies 9 pulgadas de largo. Diámetro interior: 2,85 pulgadas. Espesor: 0,15 pulgadas. Entradas/salidas: 3 pulgadas de diámetro. Ajuste de línea 'S'. Dimensiones totales: 20 pies de largo x 15 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OI177.
  • Fabricante: Feldmeier
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 240
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 30
Detalles adicionales del producto
Tubo de retención de acero inoxidable Feldmeier: 30 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente