Tubo de sujeción de acero inoxidable - 2-1/2 pulgadas

Tubo de sujeción de acero inoxidable - 2-1/2 pulgadas

Tubo de sujeción de acero inoxidable: 2-1/2 pulgadas. El tubo se reduce a 2 pulgadas en los extremos. 4 bucles completos/ 8 pasadas. Entradas/Salidas: (4) Accesorios S-Line de 2 pulgadas. (8) Longitud del tubo recto: 17 pies 6 pulgadas (7) Longitud de las curvas en U: 1 pie 10 pulgadas Longitud total del tubo: 152 pies 10 pulgadas Dimensiones totales: 18 pies 8 pulgadas L x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0828.5
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 224
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 49
Detalles adicionales del producto
Tubo de sujeción de acero inoxidable - 2-1/2 pulgadas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente