Tubo de sujeción de acero inoxidable

Tubo de sujeción de acero inoxidable

Tubo de sujeción de acero inoxidable. Entradas/salidas: (2) ACME de 3 pulgadas. (1) 3 pulgadas FNPT. Dimensiones totales: 10 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 1/2 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TACJ0832.6
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 128.5
  • Ancho (pulgadas): 36.5
  • Altura (pulgadas): 90
Detalles adicionales del producto
Tubo de sujeción de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente