Tubos de retención aislados de acero inoxidable - 20 pies L

Tubos de retención aislados de acero inoxidable - 20 pies L

Tubos de retención aislados de acero inoxidable: 20 pies de largo. Cantidades de tubos: (7) 2,5 pulgadas, (21) 2 pulgadas. Tipo de conexión: triple abrazadera sanitaria. Dimensiones totales: 258 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 112 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SSFA146
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 258
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 112
Detalles adicionales del producto
Tubos de retención aislados de acero inoxidable - 20 pies L
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente